Hatlapú anya
DIN 555 acél, 5, horganyzott
ANYA-HL-DIN555-5-KL8-(A2K)-M5
Cikksz. 03370235
EAN 4046778949284
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
![]() | |
Menettípus x névleges átmérő (D) | M5 |
Magasság (m1) | 4 mm |
Külső hajtás (s1) | SW8 |
Szabványok | DIN 555 |
Anyag | Acél |
Szilárdsági osztály | 5 |
Bevonat | Horganyzott |
RoHS megfelelőség | Igen |