Hatlapú anya, 3xd magas WN 6334 A2 nemesacél, felületkezeletlen
WN 6334 A2 nemesacél, felületkezeletlen
Cikksz. 514068
EAN 4046777713886
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
![]() | |
Menettípus x névleges átmérő (D) | M8 |
Magasság (m1) | 24 mm |
Külső hajtás (s1) | SW13 |
Szabványok | WN 6334 |
Anyag | Nemesacél A2 |
Bevonat | Sima |
Kivitel | Magas profil |
Sarokméret (e) | 14,38 mm |
RoHS megfelelőség | Igen |