Hatlapú anya, 1,5xd magas DIN 6330, A4 nemesacél, felületkezeletlen
DIN 6330 nemesacél, A4, felületkezeletlen, B forma
ANYA-HLF-DIN6330-A4-1.5D-SW16-M10
Cikksz. 034990110
EAN 4045727132340
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
![]() | |
Menettípus x névleges átmérő (D) | M10 |
Magasság (m1) | 15 mm |
Külső hajtás (s1) | SW16 |
Szabványok | DIN 6330 |
Anyag | Nemesacél A4 |
Bevonat | Sima |
Sarokméret (e) | 17,77 mm |
RoHS megfelelőség | Igen |
Forma | B |