Hatlapú anya, 1,5xd magas DIN 6330, A2 nemesacél, felületkezeletlen
DIN 6330 felületkezeletlen A2 nemesacél, B forma
ANYA-HL-DIN6330-A2-1,5D-KL30-M20
Cikksz. 037290020
EAN 4038898241195
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
![]() | |
Menettípus x névleges átmérő (D) | M20 |
Magasság (m1) | 30 mm |
Külső hajtás (s1) | SW30 |
Szabványok | DIN 6330 |
Anyag | Nemesacél A2 |
Bevonat | Sima |
Sarokméret (e) | 33,53 mm |
RoHS megfelelőség | Igen |
Forma | B |