Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Hatlapfejű záródugó rövid becsavarható csappal DIN 7604, acél, felületkezeletlen

DIN 7604 felületkezeletlen acél, A alak
CSAV-ZÁRÓ-DIN7604-A-M22X1,5

Cikksz. 024002215

EAN 4052712278785

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Hatlapfejű záródugó rövid becsavarható csappal DIN 7604, acél, felületkezeletlen

Cikksz. 024002215

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Menny.
Csom. egys.
x 150 db
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
Menettípus x névleges átmérő x menetemelkedés (d1)

M22 x 1,5

Hosszúság (l1)

17 mm

Fejátmérő (dc)

27 mm

Fejhossz (k1)

6 mm

Szabványok

DIN 7604

Anyag

Acél

Bevonat

Sima

RoHS megfelelőség

Igen

Fej típusa

Hatlapfejű

Fej részletes adatai

Vállal

Kihajtás módja

Külső hatlapú

Külső hajtás (s1)

SW19

Menettípus

Metrikus csavarmenet

Menetemelkedés

1,5 mm

Menetforma

Finom menet

Menetkialakítás

Részmenet

Menethossz (metrikus menet)

9 mm

Kivitel

Rövid becsavaró kúppal

Termékosztály

B

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk