Hatlapfejű záródugó gallérral, colos menet
DIN 910 acél, sárgára horganyzott, collos
Cikksz. 024150181
EAN 4024835348164
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
![]() | |
Menettípus x névleges átmérő (d1) | G3/8 |
Hosszúság (l1) | 21 mm |
Fejátmérő (d2) | 22 mm |
Fejhossz (k1) | 9 mm |
Szabványok | DIN 910 |
Anyag | Acél |
Bevonat | Sárgára horganyzott |
Fej típusa | Hatlapfejű |
Fej részletes adatai | Vállal |
Kihajtás módja | Külső hatlapú |
Külső hajtás (s1) | SW17 |
Menettípus | Csőmenet |
Bekezdésszám collonként | 19 |
Menethossz | 12 mm |
Kivitel | Normál kivitel |
RoHS megfelelőség | Nem |