Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Hatlapfejű záródugó gallérral DIN 910, acél, felületkezeletlen

DIN 910 acél, felületkezeletlen

Cikksz. 0241004820

EAN 4024835338356

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Hatlapfejű záródugó gallérral DIN 910, acél, felületkezeletlen

Cikksz. 0241004820
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
Menettípus x névleges átmérő x menetemelkedés (d1)

M48 x 2

Hosszúság (l1)

33 mm

Fejátmérő (d2)

55 mm

Fejhossz (k1)

17 mm

Szabványok

DIN 910

Anyag

Acél

Bevonat

Sima

RoHS megfelelőség

Igen

Fej típusa

Hatlapfejű

Fej részletes adatai

Vállal

Kihajtás módja

Külső hatlapú

Külső hajtás (s1)

SW33

Menettípus

Metrikus csavarmenet

Menetemelkedés

2 mm

Menetforma

Finom menet

Menetkialakítás

Részmenet

Menethossz (metrikus menet)

16 mm

Kivitel

Normál kivitel

Termékosztály

B

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk