Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Hatlapfejű peremes fogazott csavar W-0273, acél, 100, felületkezeletlen

W-0273 felületkezeletlen acél, 100
PER-REC-CSAV-SW10-M6X12

Cikksz. 0273906012
EAN 4038898634683
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
Tipo de rosca x diámetro nominal (d1)

M6

Longitud (l1)

12 mm

Peremátmérő (dc)

14.2 mm

Fejhossz (k1)

5.5 mm

Külső hajtás (s1)

SW10

Material

Acél

Szilárdsági osztály

100

Superficie

Sima

RoHS megfelelőség

Igen

A zárszerkezet működési elve

Bordák

Reteszelő funkció

Lazulásgátló eszköz, reteszelő

Fej típusa

Hatlapfej, karimával

Kihajtás módja

Külső hatlapú

Tipo de rosca

Metrikus csavarmenet

Menetemelkedés

1 mm

Menetforma

Normál metrikus menet

Menetkialakítás

Végig menetes

Szárátmérő

6 mm

Alkalmazási terület

Haszongépjármű gyártás

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk