Hatlapfejű peremes fogazott csavar
W-0274 acél, 8.8, horg., vastagréteg passzivált
CSAV-HLF-PER/FAF-8.8-KL10-(VZD)-M6X40
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
A horganyzott, króm(VI)-mentes, cink vastagréteg passzivált (VZD) összekötőelemek időtálló alternatívát kínálnak a króm(VI)-tartalmú bevonatokkal szemben. A bevonat egy króm(III)-bázisú passziválással kezelt cink rétegből áll.
Az előnyök áttekintése:
- Króm(VI)-mentes alternatíva az A2C vagy A3C típusok számára
- Hőkapacitás max. 120 °C
- Egyenletes bevonateloszlás
Adatlapok(X)
![]() | |
Menettípus x névleges átmérő (d1) | M6 |
Hosszúság (l1) | 40 mm |
Fejátmérő (dc) | 14,2 mm |
Fejhossz (k1) | 6,6 mm |
Szabványok | CS |
Anyag | Acél |
Szilárdsági osztály | 8,8 |
Bevonat | Horganyzott, vastagréteg passzivált |
A zárszerkezet működési elve | Fogazás |
Reteszelő funkció | Lazulásgátló eszköz, reteszelő |
Fej típusa | Hatlapfej, karimával |
Kihajtás módja | Külső hatlapú |
Külső hajtás (s1) | SW10 |
Menettípus | Metrikus csavarmenet |
Menetemelkedés | 1 mm |
Menetforma | Normál metrikus menet |
Szárátmérő | 6 mm |
RoHS megfelelőség | Igen |