Hatlapfejű csavarok, tövigmenetes, A2, készlet
DIN 933/ISO 4017, A2 n.acél, f.kez.len, 430 db, Sysko
CSAV-HLF-KLT-DIN933-A2-430DB-SYSKO
Cikksz. 5964009601
EAN 4058794025361
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
430 darabos készlet
- 15 db hatlapfejű csavar, M10 x 30/35
- 10 db hatlapfejű csavar, M10 x 40/50
- 20 db hatlapfejű csavar, M8 x 30/40
- 20 db hatlapfejű csavar, M10 x 20/25
- 25 db hatlapfejű csavar, M6 x 30
- 25 db hatlapfejű csavar, M8 x 16/20/25
- 50 db hatlapfejű csavar, M6 x 10/16/20/25
Adatlapok(X)
Szabványok | DIN 933 |
Anyag | Nemesacél |
Bevonat | Sima |
Darabszám a készletben | 430 darab |
RoHS megfelelőség | Igen |
Terméktömeg (darabonként) | 6957,000 g |
CSAV-HLF-DIN933-A2/70-KL17-M10X20
CSAV-HLF-DIN933-A2/70-KL17-M10X25
CSAV-HLF-DIN933-A2/70-KL17-M10X30
CSAV-HLF-DIN933-A2/70-KL17-M10X35
CSAV-HLF-DIN933-A2/70-KL17-M10X40
CSAV-HLF-DIN933-A2/70-KL17-M10X50
CSAV-HLF-ISO4017-A2/70-KL10-M6X10
CSAV-HLF-ISO4017-A2/70-KL10-M6X16
CSAV-HLF-ISO4017-A2/70-KL10-M6X20
CSAV-HLF-ISO4017-A2/70-KL10-M6X25
CSAV-HLF-ISO4017-A2/70-KL10-M6X30
CSAV-HLF-ISO4017-A2/70-KL13-M8X16
CSAV-HLF-ISO4017-A2/70-KL13-M8X20
CSAV-HLF-ISO4017-A2/70-KL13-M8X25
CSAV-HLF-ISO4017-A2/70-KL13-M8X30
CSAV-HLF-ISO4017-A2/70-KL13-M8X40