Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Hatlapfejű csavarok / hatlapú anyák / lapos alátétek, készlet

DIN 933 / 934 / 125 horg. acél, 435 darabos, Sysko
CSAV-ANYA-KLT-DIN933-934-125-(A2K)-SYSKO

Cikksz. 5964005706

EAN 4058794174922

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Hatlapfejű csavarok / hatlapú anyák / lapos alátétek, készlet

Cikksz. 5964005706
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
435 darab 4.4.1 rendszerkofferben. Hatlapfejű csavarok ISO4017, DIN933, 8.8 / hatlapú anyák DIN 934, I8I / lapos alátétek DIN 125-A, 140 HV, acél, horganyzott, kékre passzivált (A2K)

435 darabos készlet


  • 75 db hatlapú anya, M8

  • 45 db hatlapú anya, M10

  • 25 db hatlapú anya, M12

  • 75 db alátét, D8.4

  • 45 db alátét, D10,5

  • 25 db alátét, D13,0

  • 25 db hatlapfejű csavar, M8 x 30

  • 50 db hatlapfejű csavar, M8 x 20

  • 20 db hatlapfejű csavar, M10 x 30

  • 25 db hatlapfejű csavar, M10 x 25

  • 15 db hatlapfejű csavar, M12 x 40

  • 10 db hatlapfejű csavar, M12 x 30
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Darabszám a készletben

435 darab

Terméktömeg (darabonként)

6296,000 g

Tartalmaz: Hatlapfejű csavarok / hatlapú anyák / lapos alátétek, készlet :
25 x
Hatlapfejű csavar, tövigmenetes DIN 933, acél, 8.8, horganyzott, kékre passzivált (A2K)

CSAV-HLF-DIN933-8.8-KL17-(A2K)-M10X25

Leírás:
M10; 25 mm
Mennyiség: 25 x
20 x
Hatlapfejű csavar, tövigmenetes DIN 933, acél, 8.8, horganyzott, kékre passzivált (A2K)

CSAV-HLF-DIN933-8.8-KL17-(A2K)-M10X30

Leírás:
M10; 30 mm
Mennyiség: 20 x
10 x
Hatlapfejű csavar, tövigmenetes DIN 933, acél, 8.8, horganyzott, kékre passzivált (A2K)

CSAV-HLF-DIN933-8.8-KL19-(A2K)-M12X30

Leírás:
M12; 30 mm
Mennyiség: 10 x
15 x
Hatlapfejű csavar, tövigmenetes DIN 933, acél, 8.8, horganyzott, kékre passzivált (A2K)

CSAV-HLF-DIN933-8.8-KL19-(A2K)-M12X40

Leírás:
M12; 40 mm
Mennyiség: 15 x
50 x
Hatlapfejű csavar, tövigmenetes ISO 4017, acél, 8.8, horganyzott, kékre passzivált (A2K)

CSAV-HLF-ISO4017-8.8-KL13-(A2K)-M8X20

Leírás:
M8 x 20 mm
Mennyiség: 50 x
25 x
Hatlapfejű csavar, tövigmenetes ISO 4017, acél, 8.8, horganyzott, kékre passzivált (A2K)

CSAV-HLF-ISO4017-8.8-KL13-(A2K)-M8X30

Leírás:
M8 x 30 mm
Mennyiség: 25 x
45 x
Hatlapú anya DIN 934, acél, I6I/I8I, horganyzott, kékre passzivált (A2K)

ANYA-HL-DIN934-I8I-KL17-(A2K)-M10

Leírás:
8 mm; M10
Mennyiség: 45 x
25 x
Hatlapú anya DIN 934, acél, I6I/I8I, horganyzott, kékre passzivált (A2K)

ANYA-HL-DIN934-I8I-KL19-(A2K)-M12

Leírás:
10 mm; M12
Mennyiség: 25 x
75 x
Hatlapú anya DIN 934, acél, I6I/I8I, horganyzott, kékre passzivált (A2K)

ANYA-HL-DIN934-I8I-KL13-(A2K)-M8

Leírás:
6.5 mm; M8
Mennyiség: 75 x
45 x
Lapos alátét Hatlapfejű csavarokhoz és anyákhoz, DIN 125, horganyzott acél, kékre passzivált (A2K)

ALÁTÉT-DIN125-A-140HV-(A2K)-D10,5

Leírás:
M10; 10,5 x 20 x 2,0 mm
DIN 125, zinc-plated steel, blue passivated (A2K)
Mennyiség: 45 x
25 x
Lapos alátét Hatlapfejű csavarokhoz és anyákhoz, DIN 125, horganyzott acél, kékre passzivált (A2K)

ALÁTÉT-DIN125-A-140HV-(A2K)-D13,0

Leírás:
M12; 13 x 24 x 2,5 mm
DIN 125, zinc-plated steel, blue passivated (A2K)
Mennyiség: 25 x
75 x
Lapos alátét Hatlapfejű csavarokhoz és anyákhoz, DIN 125, horganyzott acél, kékre passzivált (A2K)

ALÁTÉT-DIN125-A-140HV-(A2K)-D8,4

Leírás:
M8; 8,4 x 16 x 1,6 mm
DIN 125, zinc-plated steel, blue passivated (A2K)
Mennyiség: 75 x
1 x
Rendszerkoffer betét, műanyag, 4.4.1

SYSTEMKOFFER-BETÉT-4.4.1.-12REKESZES

Leírás:
Rekeszek száma: 12 darab; Rekeszszélesség x rekeszmélység x rekeszmagasság: 100 x 48 x 52 mm
Egy fix rekesz a különféle apró alkatrészek rendezett tárolásához és visszakereséséhez. Más rendszer-elválasztókkal kombinálva használható.
Mennyiség: 1 x
1 x
Rendszerkoffer 4.4.1

SYSTEMKOFFER-4.4.1

Leírás:
370 x 278 x 85 mm
Ideális kisalkatrészek, gépek és fogyóeszközökkel használt szerszámok flexibilis tárolásához
Mennyiség: 1 x