Hatlapfejű csavarok / hatlapú anyák / lapos alátét / rugós alátét készlet
DIN 933/934/125/127 horg. acél 8.8, 890 db, Sysko
HTL-CSAV-KÉSZLET-8.8-(A2K)-890DB-SYSKO
Cikksz. 5964005704
EAN 4046777770889
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Egyenként 15 db hatlapú csavar, DIN933 SW17, M10x25, M10x30
- 10 db hatlapú csavar, DIN933 SW17, M10x40
- 50 db rugós rögzítő alátét, DIN127-B, D10,2
- 50 db alátét, DIN125-A-140HV, D10,5
- 30 db hatlapú anya, DIN934-I8I SW17, M10
- Egyenként 25 db hatlapú csavar, ISO4017 SW13, M8x20, M8x25
- 20 db hatlapú csavar, ISO4017 SW13, M8x30
- 75 db rugós rögzítő alátét, DIN127-B, D8,1
- 75 db alátét, DIN125-A-140HV, D8.4
- 50 db hatlapú anya, DIN934-I8I SW13, M8
- Egyenként 50 db hatlapú csavar, ISO4017 SW10, M6x16, M6x20, M6x25
- 100 db rugós rögzítő alátét, DIN127-B, D6.1
- 100 db alátét, DIN125-A-140HV, D6.4
- 100 db hatlapú csavar, DIN934-I8I SW10, M6
Adatlapok(X)
Darabszám a készletben | 890 darab |
Terméktömeg (darabonként) | 5,970 kg |
CSAV-HLF-DIN933-8.8-KL17-(A2K)-M10X25
CSAV-HLF-DIN933-8.8-KL17-(A2K)-M10X30
CSAV-HLF-DIN933-8.8-KL17-(A2K)-M10X40
CSAV-HLF-ISO4017-8.8-KL10-(A2K)-M6X16
CSAV-HLF-ISO4017-8.8-KL10-(A2K)-M6X20
CSAV-HLF-ISO4017-8.8-KL10-(A2K)-M6X25
CSAV-HLF-ISO4017-8.8-KL13-(A2K)-M8X20
CSAV-HLF-ISO4017-8.8-KL13-(A2K)-M8X25
CSAV-HLF-ISO4017-8.8-KL13-(A2K)-M8X30
ANYA-HL-DIN934-I8I-KL17-(A2K)-M10
ANYA-HL-DIN934-I8I-KL10-(A2K)-M6
ANYA-HL-DIN934-I8I-KL13-(A2K)-M8
ALÁTÉT-DIN125-A-140HV-(A2K)-D10,5
ALÁTÉT-DIN125-A-140HV-(A2K)-D6,4
ALÁTÉT-DIN125-A-140HV-(A2K)-D8,4
ALÁTÉT-RGS-DIN127-B-(MZN)-D10,2
ALÁTÉT-RGS-DIN127-B-(MZN)-D6,1
ALÁTÉT-RGS-DIN127-B-(MZN)-D8,1