Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Hatlapfejű csavarok/hatlapú anyák és lapos alátétek, készlet

DIN 933/934/125 készlet, 2400 darabos, Sysko
CSAV-ANYA-KLT-DIN933-934-125-(A2K)-SYSKO

Cikksz. 5964005705

EAN 4058794167474

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Hatlapfejű csavarok/hatlapú anyák és lapos alátétek, készlet

Cikksz. 5964005705
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
2400 darab 4.4.1 rendszerkofferben. Hatlapfejű csavarok ISO4017, (DIN933), acél, 8.8 / hatlapú anyák DIN 934, acél, I8I / lapos alátétek DIN 125-A, acél, 140 HV, horganyzott, kékre passzivált (A2K)

2400 darabos készlet


  • 300 db hatlapfejű csavar, M4

  • 300 db hatlapfejű csavar, M5

  • 200 db hatlapfejű csavar, M6

  • 300 db alátét, D4,3

  • 300 db alátét, D5,3

  • 200 db alátét, D6,4

  • Egyenként 150 db hatlapfejű csavar, M4 x 20 / 16

  • Egyenként 150 db hatlapfejű csavar, M5 x 20 / 16

  • Egyenként 100 db hatlapfejű csavar, M6 x 20 / 16
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Darabszám a készletben

2400 darab

Terméktömeg (darabonként)

5134,000 g

Tartalmaz: Hatlapfejű csavarok/hatlapú anyák és lapos alátétek, készlet:
150 x
Hatlapfejű csavar, tövigmenetes ISO 4017, acél, 8.8, horganyzott, kékre passzivált (A2K)

CSAV-HLF-ISO4017-8.8-KL7-(A2K)-M4X16

Leírás:
M4 x 16 mm
Mennyiség: 150 x
150 x
Hatlapfejű csavar, tövigmenetes ISO 4017, acél, 8.8, horganyzott, kékre passzivált (A2K)

CSAV-HLF-ISO4017-8.8-KL7-(A2K)-M4X20

Leírás:
M4 x 20 mm
Mennyiség: 150 x
150 x
Hatlapfejű csavar, tövigmenetes ISO 4017, acél, 8.8, horganyzott, kékre passzivált (A2K)

CSAV-HLF-ISO4017-8.8-KL8-(A2K)-M5X16

Leírás:
M5 x 16 mm
Mennyiség: 150 x
150 x
Hatlapfejű csavar, tövigmenetes ISO 4017, acél, 8.8, horganyzott, kékre passzivált (A2K)

CSAV-HLF-ISO4017-8.8-KL8-(A2K)-M5X20

Leírás:
M5 x 20 mm
Mennyiség: 150 x
100 x
Hatlapfejű csavar, tövigmenetes ISO 4017, acél, 8.8, horganyzott, kékre passzivált (A2K)

CSAV-HLF-ISO4017-8.8-KL10-(A2K)-M6X16

Leírás:
M6 x 16 mm
Mennyiség: 100 x
100 x
Hatlapfejű csavar, tövigmenetes ISO 4017, acél, 8.8, horganyzott, kékre passzivált (A2K)

CSAV-HLF-ISO4017-8.8-KL10-(A2K)-M6X20

Leírás:
M6 x 20 mm
Mennyiség: 100 x
300 x
Hatlapú anya DIN 934, acél, I6I/I8I, horganyzott, kékre passzivált (A2K)

ANYA-HL-DIN934-I6I-KL7-(A2K)-M4

Leírás:
3.2 mm; M4
Mennyiség: 300 x
300 x
Hatlapú anya DIN 934, acél, I6I/I8I, horganyzott, kékre passzivált (A2K)

ANYA-HL-DIN934-I6I-KL8-(A2K)-M5

Leírás:
4 mm; M5
Mennyiség: 300 x
200 x
Hatlapú anya DIN 934, acél, I6I/I8I, horganyzott, kékre passzivált (A2K)

ANYA-HL-DIN934-I8I-KL10-(A2K)-M6

Leírás:
5 mm; M6
Mennyiség: 200 x
300 x
Lapos alátét Hatlapfejű csavarokhoz és anyákhoz, DIN 125, horganyzott acél, kékre passzivált (A2K)

ALÁTÉT-DIN125-A-140HV-(A2K)-D4,3

Leírás:
M4; 4,3 x 9 x 0,8 mm
DIN 125, zinc-plated steel, blue passivated (A2K)
Mennyiség: 300 x
300 x
Lapos alátét Hatlapfejű csavarokhoz és anyákhoz, DIN 125, horganyzott acél, kékre passzivált (A2K)

ALÁTÉT-DIN125-A-140HV-(A2K)-D5,3

Leírás:
M5; 5,3 x 10 x 1 mm
DIN 125, zinc-plated steel, blue passivated (A2K)
Mennyiség: 300 x
200 x
Lapos alátét Hatlapfejű csavarokhoz és anyákhoz, DIN 125, horganyzott acél, kékre passzivált (A2K)

ALÁTÉT-DIN125-A-140HV-(A2K)-D6,4

Leírás:
M6; 6,4 x 12 x 1,6 mm
DIN 125, zinc-plated steel, blue passivated (A2K)
Mennyiség: 200 x
1 x
Rendszerkoffer betét, műanyag, 4.4.1

SYSTEMKOFFER-BETÉT-4.4.1.-12REKESZES

Leírás:
Rekeszek száma: 12 darab; Rekeszszélesség x rekeszmélység x rekeszmagasság: 100 x 48 x 52 mm
Egy fix rekesz a különféle apró alkatrészek rendezett tárolásához és visszakereséséhez. Más rendszer-elválasztókkal kombinálva használható.
Mennyiség: 1 x
1 x
Rendszerkoffer 4.4.1

SYSTEMKOFFER-4.4.1

Leírás:
370 x 278 x 85 mm
Ideális kisalkatrészek, gépek és fogyóeszközökkel használt szerszámok flexibilis tárolásához
Mennyiség: 1 x