Végig menetes hatlapfejű csavar ISO 4017, A2-50 és A2-70 nemesacél, felületkezeletlen
ISO 4017 A2 nemesacél, 50, A2 70, felületkezeletlen
CSAV-HLF-ISO4017-A2/70-KL10-M6X35
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Az ISO 4017 szabvány felváltja a DIN 933 szabványt | Van köztük némi hasonlóság | Hosszabb névleges méretek | A kulcsnyílás az M10, M12, M14 és M22 menetekhez megváltozott. A2-70 szilárdság M24 névleges méretig bezárólag | M27 névleges méret felett A2-50 szilárdság
Adatlapok(X)
Menettípus x névleges átmérő (d1) | M6 |
Hosszúság (l1) | 35 mm |
Fejhossz (k1) | 4 mm |
Külső hajtás (s1) | SW10 |
Anyag | Nemesacél A2 |
Szilárdsági osztály | 70 |
Bevonat | Sima |
Fej típusa | Hatlapfejű |
Kihajtás módja | Külső hatlapú |
Menettípus | Metrikus csavarmenet |
Menetforma | Normál metrikus menet |
Menetkialakítás | Végig menetes |
Termékosztály | A |
RoHS megfelelőség | Igen |