Hasonló termékek
Hasonló termékek

Hatlapfejű csavar, tövigmenettel

ISO 4017 felületkezeletlen acél, 8.8
CSAV-HLF-ISO4017-8.8-KL24-M16X180
Cikksz.: 005516 180
Kiválasztott cikk: Egyéb verziók
Kérdése van? (23) 418-130
Ár/Csom. egység Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
x
Kizárólag vállalkozások részére Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet
Termékinformációk:
  • CAD adatok (csak bejelentkezést követően érhető el)
Leírás
ISO 4017 acél, 8.8, felületkezeletlen

Az ISO 4017 szabvány felváltja a DIN 933 szabványt | Van némi hasonlóság | Hosszabb névleges méretek | Kulcsnyílás M10, M12, M14 és M22 értékre változott.

Műszaki információk

Menettípus x névleges átmérő

M16

Hosszúság

180 mm

Fejhossz

10 mm

Anyag

Acél

Keménység

8,8

Bevonat

Matt

ROHS megfelelőség

Igen

Fej típusa

Hatlapú fej

Kihajtás módja

Külső hatlapú

Külső hajtás

SW24

Menettípus

Metrikus csavarmenet

Menetforma

Normál metrikus menet

Menetkialakítás

Végig menetes

Termékosztály

B

 
Annak érdekében, hogy a legjobb szolgáltatást nyújthassuk Önnek, a weboldalunkon sütiket (Cookie) használunk. Szolgáltatásaink igénybevételével (weboldalunk böngészésével) elfogadja az adatvédelmi szabályzatunkban foglaltakat. Bezárás
Top