Hatlapfejű csavar, tövigmenettel
DIN 933 acél, 10.9, cinklam. bev., ezüst, Geomet
SCR-HEX-DIN933-10.9-WS32-(GE3A/VL)M22X80
Cikksz. 010212280
EAN 4052712158995
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
A GEOMET 321A + PLUS VL bevonat egy nem-elektrolitikus, alumínium-szürke, vékonyrétegű bevonat cink és alumínium pikkelyekből, átlátszó fedőréteggel.
- Rétegvastagság: 6-8 µm
- Súrlódási tényező: 0,09-0,14
A GEOMET 321A + PLUS VL bevonat előnyei:
- Nem tartalmaz króm(VI) vegyületet, vagy más, egészségre ártalmas anyagot.
- Eleget tesz az EU elhasználódott járművekről szóló direktívájában előírtaknak.
- Nagyon nagyfokú korrózióállóság >az ISO 9227/DIN 50021 szabvány szerinti 720 órás sós permetköd teszttel vizsgálva (a sárgára horganyzott A2C-vel összevetve, amelynél 72 óra)
- Ellenállás az üzemanyagoknak (normál üzemanyagok, gázolaj, motorolaj, hűtőfolyadék stb.)
- Környezetbarát, vízbázisú
- Ellenálló a kontaktkorrózióval szemben
- Hőállósága legalább 300 °C
- Kiváló festéktapadás
A DIN 933 szabványt visszavonták, és az ISO 4017 szabvány váltotta fel. Van némi hasonlóság (hosszabb névleges méretek | Kulcsnyílás az M10, M12, M14 és M22 menetekhez megváltozott).
Adatlapok(X)
![]() | |
Menettípus x névleges átmérő (d1) | M22 |
Hosszúság (l1) | 80 mm |
Fejhossz (k1) | 14 mm |
Külső hajtás (s1) | SW32 |
Szabványok | DIN 933 |
Anyag | Acél |
Szilárdsági osztály | 10,9 |
Bevonat | Pikkelyes cink, ezüst |
Fej típusa | Hatlapfejű |
Kihajtás módja | Külső hatlapú |
Menettípus | Metrikus csavarmenet |
Menetforma | Normál metrikus menet |
Menetkialakítás | Végig menetes |
Termékosztály | A |
RoHS megfelelőség | Igen |