Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Hatlapfejű csavar, tövigmenettel

ASME B18.2.1 acél, GR5, sárgára horganyzott, UNC

Cikksz. 7007150088

EAN 4052703842056

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Hatlapfejű csavar, tövigmenettel

Cikksz. 7007150088

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Menny.
Csom. egys.
x 100 db

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

ASME B18.2.1, sárgára horganyzott acél, 5. szilárdsági osztály, UNC (szabványos menet)

A menethossz eltér a szabványos ASME B18.2.1 szerinti tövigmenettől



1 INCH (in) = 25,4 mm



TM = tövigmenet



A műszaki tulajdonságokat a SAE J429 dokumentum szabályozza.

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Névleges átmérő (d1)

1/2 hüvelyk

Hosszúság (l1)

7/8 hüvelyk

Kulcsnyílás (s1)

3/4

Fejhossz

0,323 hüvelyk

Külső hajtás

SW3/4

Anyag

Acél

Bevonat

Sárgára horganyzott

Fej típusa

Hatlapfejű

Menettípus

UNC

Menetkialakítás

Végig menetes

Szabványok

ASME B18.2.1

Szilárdsági osztály

GR5

RoHS megfelelőség

Nem

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk