Hatlapfejű csavar, tövigmenettel
ASME B18.2.1 acél, GR5, horganyzott, UNF
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
A menethossz eltér a szabványos ASME B18.2.1 szerinti tövigmenettől
1 INCH (in) = 25,4 mm
TM = tövigmenet
A műszaki tulajdonságokat a SAE J429 dokumentum szabályozza.
Adatlapok(X)
![]() | |
Névleges átmérő (d1) | 7/16 in |
Hosszúság (kl1) | 1-3/4 in |
Kulcsnyílás (s1) | 5/8 |
Külső hajtás | SW5/8 |
Anyag | Acél |
Bevonat | Horganyzott |
Fej típusa | Hatlapfejű |
Menettípus | UNF |
Szilárdsági osztály | GR5 |