Hatlapfejű csavar tövigmenettel ISO 4017, acél, 8.8, horganyzott, kékre passzivált (A2K)
ISO 4017, acél, 8.8, horganyzott
CSAV-HLF-ISO4017-8.8-KL30-(A2K)-M20X50
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Az ISO 4017 szabvány felváltja a DIN 933 szabványt | Van némi hasonlóság | Hosszabb névleges méretek | Kulcsnyílás M10, M12, M14 és M22 értékre változott.
Adatlapok(X)
Menettípus x névleges átmérő (d1) | M20 |
Hosszúság (l1) | 50 mm |
Fejhossz (k1) | 12,5 mm |
Külső hajtás (s1) | SW30 |
Anyag | Acél |
Szilárdsági osztály | 8,8 |
Bevonat | Horganyzott |
Fej típusa | Hatlapfejű |
Kihajtás módja | Külső hatlapú |
Menettípus | Metrikus csavarmenet |
Menetforma | Normál metrikus menet |
Menetkialakítás | Végig menetes |
Menethossz (metrikus menet) | 50 mm |
Termékosztály | A |
RoHS megfelelőség | Igen |