Hatlapfejű csavar, tövigmenettel DIN 933, acél, 10.9, horganyzott, kékre passzivált (A2K)
DIN 933, acél, 10.9, horganyzott
CSAV-HLF-DIN933-10.9-KL19-(A2K)-M12X35
Cikksz.
010701235
EAN 4038898473282
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
Megjegyzés
A DIN 933 szabványt visszavonták, és az ISO 4017 szabvány váltotta fel. Van némi hasonlóság (hosszabb névleges méretek | Kulcsnyílás az M10, M12, M14 és M22 menetekhez megváltozott).
Termékinformációk
Adatlapok(X)
Menettípus x névleges átmérő (d1) | M12 |
Hosszúság (l1) | 35 mm |
Fejhossz (k1) | 7,7 mm |
Külső hajtás (s1) | SW19 |
Anyag | Acél |
Szilárdsági osztály | 10,9 |
Bevonat | Horganyzott |
Fej típusa | Hatlapfejű |
Kihajtás módja | Külső hatlapú |
Menettípus | Metrikus csavarmenet |
Menetforma | Normál metrikus menet |
Menetkialakítás | Végig menetes |
Termékosztály | A |
RoHS megfelelőség | Igen |