Hatlapfejű csavar, tövigmenetes, készlet
ISO 4017, acél, 8.8, horganyzott, 685 db-os, Sysko
CSAV-KLT-ISO4017-8.8-(A2K)-685DB-SYSKO
Cikksz. 5964005700
EAN 4046777480023
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
685 darabos készlet
- 100 db hatlapfejű csavar, M6 x 12/16/ 20
- 80 db hatlapfejű csavar, M6 x 25
- 80 db hatlapfejű csavar, M8 x 16
- 50 db hatlapfejű csavar, M8 x 20/25
- 40 db hatlapfejű csavar, M8 x 30
- 25 db hatlapfejű csavar, M10 x 20/25
- 20 db hatlapfejű csavar, M10 x 30
- 15 db hatlapfejű csavar, M10 x 40
Adatlapok(X)
Szabványok | ISO 4017 |
Anyag | Acél |
Szilárdsági osztály | 8,8 |
Bevonat | Horganyzott |
Menettípus | Metrikus csavarmenet |
Darabszám a készletben | 685 darab |
RoHS megfelelőség | Igen |
Terméktömeg (darabonként) | 8265,000 g |
CSAV-HLF-ISO4017-8.8-KL16-(A2K)-M10X20
CSAV-HLF-ISO4017-8.8-KL16-(A2K)-M10X25
CSAV-HLF-ISO4017-8.8-KL16-(A2K)-M10X30
CSAV-HLF-ISO4017-8.8-KL16-(A2K)-M10X40
CSAV-HLF-ISO4017-8.8-KL10-(A2K)-M6X12
CSAV-HLF-ISO4017-8.8-KL10-(A2K)-M6X16
CSAV-HLF-ISO4017-8.8-KL10-(A2K)-M6X20
CSAV-HLF-ISO4017-8.8-KL10-(A2K)-M6X25
CSAV-HLF-ISO4017-8.8-KL13-(A2K)-M8X16
CSAV-HLF-ISO4017-8.8-KL13-(A2K)-M8X20
CSAV-HLF-ISO4017-8.8-KL13-(A2K)-M8X25
CSAV-HLF-ISO4017-8.8-KL13-(A2K)-M8X30