Hatlapfejű csavar, tövigmenetes és finommenetes DIN 961, acél, 8.8, horganyzott, kékre passzivált (A2K)
DIN 961, acél, 8.8, horganyzott, finommenetes
CSAV-HLF-DIN961-8.8-KL19-A2K-M12X1,5X40
Cikksz. 006731240
EAN 4045727122723
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
A DIN 961 szabványt visszavonták, és az ISO 8676 szabvány váltotta fel. Van némi hasonlóság (hosszabb névleges méretek | Kulcsnyílás az M10, M12, M14 és M22 menetekhez megváltozott).
Adatlapok(X)
![]() | |
Menettípus x névleges átmérő x menetemelkedés (d1) | M12 x 1,5 |
Hosszúság (l1) | 40 mm |
Fejhossz (k1) | 7,5 mm |
Szabványok | DIN 961 |
Anyag | Acél |
Szilárdsági osztály | 8,8 |
Bevonat | Horganyzott |
Korrózióvédelem időtartama | 48 ó |
Fej típusa | Hatlapfejű |
Kihajtás módja | Külső hatlapú |
Külső hajtás (s1) | SW19 |
Menettípus | Metrikus csavarmenet |
Menetemelkedés | 1,5 mm |
Menetforma | Finom menet |
Menetkialakítás | Végig menetes |
Termékosztály | A |
RoHS megfelelőség | Igen |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!