Hatlapfejű csavar, tövigmenetes
ISO 4017 nemesacél, A4-80, felületkezeletlen
Cikksz. 009171030
EAN 4050642494138
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Az ISO 4017 szabvány felváltja a DIN 933 szabványt | Van néhány hasonlóság | Hosszabb névleges méretek | Kulcsnyílás az M10, M12, M14 és M22 menetekhez megváltozott.
Adatlapok(X)
![]() | |
Menettípus x névleges átmérő (d1) | M10 |
Hosszúság (l1) | 30 mm |
Fejhossz (k1) | 6,4 mm |
Külső hajtás (s1) | SW16 |
Szabványok | ISO 4017 |
Anyag | Nemesacél A4 |
Szilárdsági osztály | 80 |
Bevonat | Sima |
Fej típusa | Hatlapfejű |
Kihajtás módja | Külső hatlapú |
Menettípus | Metrikus csavarmenet |
Menetforma | Normál metrikus menet |
Menetkialakítás | Végig menetes |
Termékosztály | A |
RoHS megfelelőség | Igen |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!