Hatlapfejű csavar, tövigmenetes
DIN 933 acél, 8.8, cinklamella bev., ezüst, Geomet
Cikksz. 413041065
EAN 4049557889672
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
A DIN 933 szabványt visszavonták, és az ISO 4017 szabvány váltotta fel. Van némi hasonlóság (Hosszabb névleges méretek | Kulcsnyílás az M10, M12, M14 és M22 menetekhez megváltozott).
Adatlapok(X)
![]() | |
Menettípus x névleges átmérő (d1) | M10 |
Hosszúság (l1) | 65 mm |
Fejhossz (k1) | 6,4 mm |
Külső hajtás (s1) | SW17 |
Szabványok | DIN 933 |
Anyag | Acél |
Szilárdsági osztály | 8,8 |
Bevonat | Pikkelyes cink, ezüst |
Fej típusa | Hatlapfejű |
Kihajtás módja | Külső hatlapú |
Menettípus | Metrikus csavarmenet |
Menetforma | Normál metrikus menet |
Menetkialakítás | Végig menetes |
Termékosztály | A |
RoHS megfelelőség | Igen |