Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Hatlapfejű csavar, tövigmenetes, SB szerelvények, DIN EN 15048-1 Acél, 8.8U, tűzihorganyzott

ISO 4017/4032 tűzihorganyzott acél, 8.8U
CSAV-4017-8.8U-ANYA-4032-8-(HDG)-M8X120

Cikksz. 005958 120

EAN 4050382230904

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Hatlapfejű csavar, tövigmenetes, SB szerelvények, DIN EN 15048-1 Acél, 8.8U, tűzihorganyzott

Cikksz. 005958 120

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Menny.
Csom. egys.
x 50 db

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

CE-jelöléssel ellátott építőanyag, 3.1 tanúsítvánnyal történő szállítás lehetséges
  • Nem előfeszített szerkezeti csavarkötések fémszerkezetekhez

  • CE jelöléssel, a termék megfelel az elismert, összehangolt szabványoknak. A német építőanyagokra vonatkozó rendelet szerinti használhatóság így bizonyított

  • Szabályozott építőanyag

  • Tövigmenetes hatlapfejű csavar a DIN EN ISO 4017 szabvány szerint és hatlapú anya a DIN EN ISO 4032 szabvány szerint
Megjegyzés

SB = Szerkezeti Csavarkötés; a csavarokat és az anyákat a DIN EN 15048 szerint „SB” speciális jelöléssel kell ellátni.


A „8.8U” megjelölésű M8 és M10 méretek eleget tesznek az EN ISO 10684 szabvány szerinti minimális törési szilárdságnak és teszt erőnek (6az tűrésosztályú menetes csavarok esetében).



A tételek nyomon követhetősége miatt ezeket az árucikkeket csak a gyártótól lehet megvásárolni és közvetlenül a gyártó tárolja, ezért nem cserélhető vagy visszaküldhető!



Az ISO 4017 szabvány felváltja a DIN 933 szabványt | Van köztük némi hasonlóság | Hosszabb névleges méretek | A kulcsnyílás az M10, M12, M14 és M22 menetekhez megváltozott.

Szabályozott építőanyag CE jelöléssel.

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Menettípus x névleges átmérő (d1)

M8

Hosszúság (l1)

120 mm

Fejhossz (k1)

5,3 mm

Külső hajtás (s1)

SW13

Szabványok

ISO 4017, EN 15048-1

Anyag

Acél

Szilárdsági osztály

8.8U

Bevonat

Tűzihorganyzott

Fej típusa

Hatlapfejű

Kivitel

Hatlapú anyával EN ISO 4032

Kihajtás módja

Külső hatlapú

Menettípus

Metrikus csavarmenet

Menetforma

Normál metrikus menet

Menetkialakítás

Végig menetes

Alkalmazási terület

Acélszerkezet

Szabályozott tartomány

hEN 15048-1

Építési termék

Igen

Teljesítménynyilatkozat (EU-CPR)

Igen

Anya magasság

6,8 mm

RoHS megfelelőség

Igen

Kiegészítő tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Lapos alátét éltörés nélkül DIN EN ISO 7089, acél, tűzihorganyzott (TZN)

ALÁTÉT-ISO7089-200HV-(TZN)-8

200 HV keménységi osztály
x 500 db
A csomagolási egység az egybe csomagolt árucikkek számát adja meg. A katalógus részben különböző csomagolási egységek között lehet választani, amikor megjelenik egy kiválasztómenü.

Amennyiben a cikkszám kosárban történő közvetlen megadásánál vagy az Easy-/VarioScan-nél történő rögzítésnél nem ismeri a csomagolási egységet, egyszerűen hagyja üresen a mezőt. Ilyen esetben a rendszer automatikusan megállapít egy csomagolási egységet.
A Würth cikkszám a következőképpen áll össze: VVVVAAABBB
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
Ár csomagolási egységenként (CSE): A feltüntetett ár minden esetben az adott csomagolásra vonatkozik, így pl. ha a CSE = 250, akkor 250 darabra, ha a CSE = 300, akkor 300 darabra.

Árkóddal (ÁE) feltüntetett ár: Az ár minden esetben az árkóddal jelölt mennyiségre vonatkozik.
A mennyiség a megrendelésben vagy szállításban található egységek számát és az adott tétel mennyiségi egységét mutatja.
Az értékesítési és a külső csomagolással ellentétben a vegyi alapú termékek ártalmatlanítási költségei külön kerülnek feltüntetésre. Az egyes költségek lebontása megtalálható a vonatkozó termékinformációban és a kosárban, valamint az értékesítési feltételeinkben.

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk