Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Hatlapfejű csavar, tövigmenetes ISO 4017, acél, szilárdsági osztály 8.8, cink-nikkel bevonat, fekete (ZNBHL)

ISO 4017 acél, 8.8, cink-nikkel, fekete
SCR-HLF-ISO4017-8.8-KL13-(ZNBHL)-M8X40

Cikksz. 414768 40

EAN 4053479672847

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Hatlapfejű csavar, tövigmenetes ISO 4017, acél, szilárdsági osztály 8.8, cink-nikkel bevonat, fekete (ZNBHL)

Cikksz. 414768 40

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Menny.
Csom. egys.
x 50 db

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

A horganyzott, króm (VI)-mentes cink-nikkel fekete bevonattal (ZNBHL) ellátott kötőelemek a magas korrózióveszélynek kitett alkalmazásokhoz alkalmasak. A bevonat egy cink-nikkel ötvözetből készült réteget, valamint egy szigetelőréteget (a felső rétegbe ágyazott kenőrészecskék) tartalmaz.



Korrózióállóság:



  • Átmérő: ≥ M2 – 360 h*

  • Átmérő: ≥ M4 – 480 h*

  • Átmérő ≥ M10 – 720 h*


  • *Nincs alapanyag-korrózió a menet nélküli pontokon, a DIN EN ISO 9227 NSS szabvány szerinti sós permetköd teszttel vizsgálva


Az előnyök áttekintése:



  • Max. 720 óra korrózióállóság az alapanyag-korrózióval szemben, a DIN EN ISO 9227 NSS szabvány szerint

  • Króm (VI) mentes

  • A beállított súrlódási tényező tartománya a felső rétegbe ágyazott kenőrészecskék következtében 0,09-0,14 μ

  • Hőkapacitás max. 120 °C

  • Egyenletes bevonateloszlás

  • Praktikus és dekoratív
Megjegyzés

Az ISO 4017 szabvány felváltja a DIN 933 szabványt | Van némi hasonlóság | Hosszabb névleges méretek | Kulcsnyílás az M10, M12, M14 és M22 menetekhez megváltozott.

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Menettípus x névleges átmérő (d1)

M8

Hosszúság (l1)

40 mm

Fejhossz (k1)

5,3 mm

Külső hajtás (s1)

SW13

Szabványok

ISO 4017

Anyag

Acél

Szilárdsági osztály

8,8

Bevonat

Cink-nikkel, fekete

Korrózióvédelem időtartama

480 ó

Fej típusa

Hatlapfejű

Kihajtás módja

Külső hatlapú

Menettípus

Metrikus csavarmenet

Menetforma

Normál metrikus menet

Menetkialakítás

Végig menetes

Menethossz (metrikus menet)

40 mm

Termékosztály

A

RoHS megfelelőség

Igen

Kiegészítő árucikkek:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Fogazott ékzáró biztosító alátét W.TEC, keskeny forma

ALÁTÉT-ÖNB.-SF-(DPE)-8

Fogazott ékzáró biztosító alátét – hatékonyan rögzíti a véletlenszerű elfordulás ellen az oldalirányban terhelt, rezgő csavaros csatlakozásokat és az oszcillációnak kitett csavaros csatlakozásokat
x 100 db
Középerős csavarbiztosító

KÖZÉPERŐS CSAVARBIZTOSÍTÓ 50 G

Eltávolítható csavarrögzítő és tömítő anyag – egy kézzel is működtethető adagoló rendszerrel
x 1 db
Lapos alátét éltörés nélkül ISO 7089 acél, 200 HV, cink-nikkel, fekete (ZNBH)

ALÁTÉT-ISO7089-200HV-(ZNBH)-8

x 1000 db
Biztosító alátét S Rugóacél, cinklamella bevonat, ezüst (ZFSH)

BIZ-ALÁTÉT-ZFSH-S-8.0

x 1000 db
Lapos alátét nagy külső átmérővel ISO 7093-1 acél, 200 HV, cink-nikkel bevonat, fekete (ZNBH)

WSH-ISO7093/1-200HV-(ZNBH)-8

A horganyzott, króm (VI) mentes cink-nikkel fekete bevonattal (ZNBH) ellátott alátétek a magas korrózióveszélynek kitett alkalmazásokhoz alkalmasak
x 500 db
A csomagolási egység az egybe csomagolt árucikkek számát adja meg. A katalógus részben különböző csomagolási egységek között lehet választani, amikor megjelenik egy kiválasztómenü.

Amennyiben a cikkszám kosárban történő közvetlen megadásánál vagy az Easy-/VarioScan-nél történő rögzítésnél nem ismeri a csomagolási egységet, egyszerűen hagyja üresen a mezőt. Ilyen esetben a rendszer automatikusan megállapít egy csomagolási egységet.
A Würth cikkszám a következőképpen áll össze: VVVVAAABBB
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
Ár csomagolási egységenként (CSE): A feltüntetett ár minden esetben az adott csomagolásra vonatkozik, így pl. ha a CSE = 250, akkor 250 darabra, ha a CSE = 300, akkor 300 darabra.

Árkóddal (ÁE) feltüntetett ár: Az ár minden esetben az árkóddal jelölt mennyiségre vonatkozik.
A mennyiség a megrendelésben vagy szállításban található egységek számát és az adott tétel mennyiségi egységét mutatja.
Az értékesítési és a külső csomagolással ellentétben a vegyi alapú termékek ártalmatlanítási költségei külön kerülnek feltüntetésre. Az egyes költségek lebontása megtalálható a vonatkozó termékinformációban és a kosárban, valamint az értékesítési feltételeinkben.

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk