Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Hatlapfejű csavar szárral, finommenetes DIN 960, acél, 10.9, felületkezeletlen

DIN 960 acél, 10.9, fel.kezeletlen, finommenetes
CSAVAR M18X1,5X90 DIN960-10.9

Cikksz. 006301890

EAN 4038898660965

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Hatlapfejű csavar szárral, finommenetes DIN 960, acél, 10.9, felületkezeletlen

Cikksz. 006301890

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Menny.
Csom. egys.
x 25 db

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

A finommenet miatt


  • A szabványos menetű csavarokkal ellentétben az alacsonyabb menetemelkedés biztosítja a nagyobb önzáró erőt

  • Nagyobb a forgatónyomaték

  • A csavar nagyobb átmérője miatt sokkal megbízhatóbb
Megjegyzés

A DIN 960 szabványt visszavonták, és az ISO 8765 szabvány váltotta fel. Van némi hasonlóság (hosszabb névleges méretek | Kulcsnyílás az M10, M12, M14 és M22 menetekhez megváltozott).

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Menettípus x névleges átmérő x menetemelkedés (d1)

M18 x 1,5

Hosszúság (l1)

90 mm

Fejhossz (k1)

11,5 mm

Szabványok

DIN 960

Anyag

Acél

Szilárdsági osztály

10,9

Bevonat

Sima

RoHS megfelelőség

Igen

Korrózióvédelem időtartama

0 ó

Fej típusa

Hatlapfejű

Kihajtás módja

Külső hatlapú

Külső hajtás (s1)

SW27

Menettípus

Metrikus csavarmenet

Menetemelkedés

1,5 mm

Menetforma

Finom menet

Menetkialakítás

Részmenet

Szárátmérő

18 mm

Menethossz (metrikus menet)

42 mm

Termékosztály

A

Kiegészítő tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Alumínium paszta, AL 1100

ALU-PASZTA-(AL1100)-SPRAY-300ML

Hőnek és nagy nyomásnak ellenálló, nagy tapadóképességű kenőanyag
A csomagolási egység az egybe csomagolt árucikkek számát adja meg. A katalógus részben különböző csomagolási egységek között lehet választani, amikor megjelenik egy kiválasztómenü.

Amennyiben a cikkszám kosárban történő közvetlen megadásánál vagy az Easy-/VarioScan-nél történő rögzítésnél nem ismeri a csomagolási egységet, egyszerűen hagyja üresen a mezőt. Ilyen esetben a rendszer automatikusan megállapít egy csomagolási egységet.
A Würth cikkszám a következőképpen áll össze: VVVVAAABBB
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
Ár csomagolási egységenként (CSE): A feltüntetett ár minden esetben az adott csomagolásra vonatkozik, így pl. ha a CSE = 250, akkor 250 darabra, ha a CSE = 300, akkor 300 darabra.

Árkóddal (ÁE) feltüntetett ár: Az ár minden esetben az árkóddal jelölt mennyiségre vonatkozik.
A mennyiség a megrendelésben vagy szállításban található egységek számát és az adott tétel mennyiségi egységét mutatja.
Az értékesítési és a külső csomagolással ellentétben a vegyi alapú termékek ártalmatlanítási költségei külön kerülnek feltüntetésre. Az egyes költségek lebontása megtalálható a vonatkozó termékinformációban és a kosárban, valamint az értékesítési feltételeinkben.
Kiegészítő árucikkek:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Nagyszilárdságú csavarbiztosító

NAGYSZILÁRDSÁGÚ CSAVARBIZTOSÍTÓ 50 G

Szívós, eltávolítható csavarrögzítő- és tömítőanyag – egykezes adagolórendszer
x 1 db
A csomagolási egység az egybe csomagolt árucikkek számát adja meg. A katalógus részben különböző csomagolási egységek között lehet választani, amikor megjelenik egy kiválasztómenü.

Amennyiben a cikkszám kosárban történő közvetlen megadásánál vagy az Easy-/VarioScan-nél történő rögzítésnél nem ismeri a csomagolási egységet, egyszerűen hagyja üresen a mezőt. Ilyen esetben a rendszer automatikusan megállapít egy csomagolási egységet.
A Würth cikkszám a következőképpen áll össze: VVVVAAABBB
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
Ár csomagolási egységenként (CSE): A feltüntetett ár minden esetben az adott csomagolásra vonatkozik, így pl. ha a CSE = 250, akkor 250 darabra, ha a CSE = 300, akkor 300 darabra.

Árkóddal (ÁE) feltüntetett ár: Az ár minden esetben az árkóddal jelölt mennyiségre vonatkozik.
A mennyiség a megrendelésben vagy szállításban található egységek számát és az adott tétel mennyiségi egységét mutatja.
Az értékesítési és a külső csomagolással ellentétben a vegyi alapú termékek ártalmatlanítási költségei külön kerülnek feltüntetésre. Az egyes költségek lebontása megtalálható a vonatkozó termékinformációban és a kosárban, valamint az értékesítési feltételeinkben.

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk