Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Hatlapfejű csavar szárral

ISO 4014 acél, 12,9, cinklamella bevonat, ezüst

Cikksz. 4164424150
EAN 4046777822434

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

ISO 4014, 12.9 acél, cinklamella bevonat, ezüst (ZFSHL)

A cinklamella bevonatok króm(VI)-mentes korrózióálló bevonatok haszongépjármű gyártáshoz, építőgépekhez, mezőgazdasági gépjárművekhez, és minden olyan járműgyártási területre, ahol szabvány szerinti korrózióvédelmi követelmények szükségesek.



A ZFHSL bevonatok az alábbi korrózióállósággal rendelkeznek:


  • Átmérő: ≥ M6 – 480 ó*

  • Átmérő ≥ M10 – 720 ó*


  • *Útmutató értékek: Nincs alapanyag korrózió a helyszíneken menet nélkül, a DIN EN ISO 9227 NSS szabvány szerinti sós permetköd teszttel vizsgálva.


  • A ZFSHL megjelölés az alábbi korrózióálló bevonatra vonatkozik:


    • Cinklamella bevonat, felső fedőréteggel, ezüst színű, a súrlódási együtthatót módosító kenéssel.

    • A beállított súrlódási tényező tartománya a felső rétegbe ágyazott kenőrészecskék következtében 0,09 μ - 0,14 μ

    Megjegyzés

    Az ISO 4014 szabvány felváltja a DIN 931 szabványt | Van némi hasonlóság | Hosszabb névleges méretek | Kulcsnyílás M10, M12, M14 és M22 értékre változott.

    Termékinformációk

    Adatlapok(X)

    Tanúsítványok/ Dokumentumok

     | 

     | 

    Menettípus x névleges átmérő (d1)

    M24

    Hosszúság (l1)

    150 mm

    Fejhossz (k1)

    15 mm

    Külső hajtás (s1)

    SW36

    Anyag

    Acél

    Szilárdsági osztály

    12,9

    Bevonat

    Pikkelyes cink, ezüst

    Korrózióvédelem időtartama

    720 h

    Fej típusa

    Hatlapfejű

    Kihajtás módja

    Külső hatlapú

    Menettípus

    Metrikus csavarmenet

    Menetforma

    Normál metrikus menet

    Menetkialakítás

    Részmenet

    Menethossz (metrikus menet) (b)

    60 mm

    Kivitel

    Nyéllel

    Termékosztály

    A

    RoHS megfelelőség

    Igen

    Cikksz.
    Ügyfél anyagszám

    Veszélyes anyagok

    Termékinformációk

    Adatlapok()

    Adatlapok ()

    CAD adatok  | 

    Tanúsítványok/ Dokumentumok

     | 

     | 

    Műszaki információk