Hatlapfejű csavar szárral
DIN 931 acél, 8.8, cinklamella bev., Dacromet 500
Cikksz. 4127312110
EAN 4047376485280
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
A DIN 931 szabványt visszavonták, és az ISO 4014 szabvány váltotta fel. Van némi hasonlóság (Hosszabb névleges méretek | Kulcsnyílás az M10, M12, M14 és M22 menetekhez megváltozott).
Adatlapok(X)
![]() | |
Menettípus x névleges átmérő (d1) | M12 |
Hosszúság (l1) | 110 mm |
Fejhossz (k1) | 7,5 mm |
Külső hajtás (s1) | SW19 |
Szabványok | DIN 931 |
Anyag | Acél |
Szilárdsági osztály | 8,8 |
Bevonat | Pikkelyes cink, ezüst |
Fej típusa | Hatlapfejű |
Kihajtás módja | Külső hatlapú |
Menettípus | Metrikus csavarmenet |
Menetforma | Normál metrikus menet |
Menetkialakítás | Részmenet |
Termékosztály | A |
RoHS megfelelőség | Nem |