Hatlapfejű csavar szárral DIN 931, acél, 10.9, horganyzott, kékre passzivált (A2K)
DIN 931, acél, 10.9, horganyzott
CSAV-HLF-DIN931-10.9-KL19-(A2K)-M12X75
Cikksz. 010501275
EAN 4050642762725
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
A DIN 931 szabványt visszavonták, és az ISO 4014 szabvány váltotta fel. Van némi hasonlóság (hosszabb névleges méretek | Kulcsnyílás M10, M12, M14 és M22 értékre változott).
Adatlapok(X)
![]() | |
Menettípus x névleges átmérő (d1) | M12 |
Hosszúság (l1) | 75 mm |
Fejhossz (k1) | 8 mm |
Külső hajtás (s1) | SW19 |
Szabványok | DIN 931 |
Anyag | Acél |
Szilárdsági osztály | 10,9 |
Bevonat | Horganyzott |
Korrózióvédelem időtartama | 48 ó |
Fej típusa | Hatlapfejű |
Kihajtás módja | Külső hatlapú |
Menettípus | Metrikus csavarmenet |
Menetforma | Normál metrikus menet |
Menetkialakítás | Részmenet |
Menethossz (metrikus menet) (b) | 30 mm |
Termékosztály | A |
RoHS megfelelőség | Igen |