Hatlapfejű csavar szárral ISO 4014, A4-50 és A4-70 nemesacél, felületkezeletlen
ISO 4014, nemesacél, A4 50, A4 70, fel.kezeletlen
CSAV-HLF-ISO4014-A4/70-KL30-M20X100
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Az ISO 4014 szabvány felváltja a DIN 931 szabványt | Van néhány hasonlóság | Hosszabb névleges méretek | Kulcsnyílás az M10, M12, M14 és M22 menetekhez megváltozott. A4-70 szilárdság M24 névleges méretig bezárólag | M27 névleges mérettől A4-50 szilárdság
Adatlapok(X)
Menettípus x névleges átmérő (d1) | M20 |
Hosszúság (l1) | 100 mm |
Fejhossz (k1) | 12,5 mm |
Külső hajtás (s1) | SW30 |
Anyag | Nemesacél A4 |
Szilárdsági osztály | 70 |
Bevonat | Sima |
Fej típusa | Hatlapfejű |
Kihajtás módja | Külső hatlapú |
Menettípus | Metrikus csavarmenet |
Menetforma | Normál metrikus menet |
Menetkialakítás | Részmenet |
Menethossz (metrikus menet) (b) | 46 mm |
Termékosztály | A |
RoHS megfelelőség | Igen |