Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Hatlapfejű csavar peremmel

EN 1665 acél, 10.9, horg., vastagréteg, bevont
SCR-HEX-FLG-EN1665-10.9-(ZSML)-M10X70

Cikksz. 416301070
EAN 4046777818710

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

EN 1665, acél, 10.9 horganyzott, vastagréteg passzivált (ZSML)

A horganyzott, króm(VI)-mentes, cink-nikkel bevonatos (ZSML) összekötőelemek időtállóbb alternatívát kínálnak a króm(VI)-tartalmú bevonatokkal szemben. A bevonat egy króm(III)-bázisú passziválással kezelt cink réteget, valamint egy védőbevonatot (a felső rétegbe ágyazott kenőrészecskék) tartalmaz.



Az előnyök áttekintése:



  • Sokkal jobb minőségű alternatívája az átlagos, mint pl. az A2C vagy A3C, bevonatoknak

  • A beállított súrlódási tényező tartománya a felső rétegbe ágyazott kenőrészecskék következtében 0,09 μ - 0,14 μ,

  • Hőkapacitás max. 120°C

  • Egyenletes eloszlású bevonat

  • Gyakorlatias és dekoratív

Megjegyzés

Az ISO EN 1665 szabvány felváltja a DIN 6921 szabványt | Van némi korlátozott hasonlóság (Néhány fejmagasság megváltozott | A peremátmérő nem változott | Kulcsnyílás az M10, M12, M14 és M16, M20 menetekhez megváltozott | A 12.9 szilárdsági osztályt kivették | A finommenetet kivették).

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Menettípus x névleges átmérő (d1)

M10

Hosszúság (l1)

70 mm

Fejátmérő (dc)

22,3 mm

Fejhossz (k1)

10,4 mm

Anyag

Acél

Szilárdsági osztály

10,9

Bevonat

Horganyzott, vastagréteg passzivált

RoHS megfelelőség

Igen

Korrózióvédelem időtartama

264 h

Fej típusa

Hatlapfej, karimával

Kihajtás módja

Külső hatlapú

Külső hajtás (s1)

SW16

Menettípus

Metrikus csavarmenet

Menetemelkedés

1,5 mm

Menetforma

Normál metrikus menet

Menetkialakítás

Részmenet

Szárátmérő

10 mm

Menethossz (metrikus menet)

26 mm

Termékosztály

A

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk