Hatlapfejű csavar peremmel
DIN 6921 felületkezeletlen acél, 8.8
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
A DIN 6921 szabványt visszavonták, és az EN 1665 szabvány váltotta fel. Van némi korlátozott hasonlóság (Néhány fejmagasság megváltozott | A peremátmérő nem változott | Kulcsnyílás az M10, M12, M14 és M16, M20 menetekhez megváltozott | A 12.9 szilárdsági osztályt kivették | A finommenetet kivették).
Adatlapok(X)
![]() | |
Menettípus x névleges átmérő (d1) | M6 |
Hosszúság (l1) | 50 mm |
Fejátmérő (dc) | 14,2 mm |
Fejhossz (k1) | 6,6 mm |
Anyag | Acél |
Szilárdsági osztály | 8,8 |
Bevonat | Sima |
RoHS megfelelőség | Igen |
Fej típusa | Hatlapfej, karimával |
Kihajtás módja | Külső hatlapú |
Külső hajtás (s1) | SW10 |
Menettípus | Metrikus csavarmenet |
Menetemelkedés | 1 mm |
Menetforma | Normál metrikus menet |
Menethossz (metrikus menet) | 18 mm |
Termékosztály | A |