Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Hatlapfejű csavar peremmel

DIN 6921 bevonatlan acél, 10.9

Cikksz. 412681225

EAN 4054458617361

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Hatlapfejű csavar peremmel

Cikksz. 412681225

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Menny.
Csom. egys.
x 100 db

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

DIN 6921 acél, 10,9, blank
Megjegyzés

A DIN 6921 szabványt visszavonták, és az EN 1665 szabvány váltotta fel. Van némi korlátozott hasonlóság (Néhány fejmagasság megváltozott | A peremátmérő nem változott | Kulcsnyílás az M10, M12, M14 és M16, M20 menetekhez megváltozott | A 12.9 szilárdsági osztályt kivették | A finommenetet kivették).

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Menettípus x névleges átmérő (d1)

M12

Hosszúság (l1)

25 mm

Fejátmérő (dc)

26,6 mm

Fejhossz (k1)

11,5 mm

Szabványok

DIN 6921

Anyag

Acél

Szilárdsági osztály

10,9

Bevonat

Sima

RoHS megfelelőség

Igen

Korrózióvédelem időtartama

0 ó

Fej típusa

Hatlapfej, karimával

Kihajtás módja

Külső hatlapú

Külső hajtás (s1)

SW16

Menettípus

Metrikus csavarmenet

Menetemelkedés

1,75 mm

Menetforma

Normál metrikus menet

Menetkialakítás

Részmenet

Szárátmérő

12 mm

Menethossz (metrikus menet)

25 mm

Termékosztály

A

Kiegészítő tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Alumínium paszta, AL 1100

ALU-PASZTA-(AL1100)-SPRAY-300ML

Hőnek és nagy nyomásnak ellenálló, nagy tapadóképességű kenőanyag
A csomagolási egység az egybe csomagolt árucikkek számát adja meg. A katalógus részben különböző csomagolási egységek között lehet választani, amikor megjelenik egy kiválasztómenü.

Amennyiben a cikkszám kosárban történő közvetlen megadásánál vagy az Easy-/VarioScan-nél történő rögzítésnél nem ismeri a csomagolási egységet, egyszerűen hagyja üresen a mezőt. Ilyen esetben a rendszer automatikusan megállapít egy csomagolási egységet.
A Würth cikkszám a következőképpen áll össze: VVVVAAABBB
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
Ár csomagolási egységenként (CSE): A feltüntetett ár minden esetben az adott csomagolásra vonatkozik, így pl. ha a CSE = 250, akkor 250 darabra, ha a CSE = 300, akkor 300 darabra.

Árkóddal (ÁE) feltüntetett ár: Az ár minden esetben az árkóddal jelölt mennyiségre vonatkozik.
A mennyiség a megrendelésben vagy szállításban található egységek számát és az adott tétel mennyiségi egységét mutatja.
Az értékesítési és a külső csomagolással ellentétben a vegyi alapú termékek ártalmatlanítási költségei külön kerülnek feltüntetésre. Az egyes költségek lebontása megtalálható a vonatkozó termékinformációban és a kosárban, valamint az értékesítési feltételeinkben.
Kiegészítő árucikkek:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Hatlapú anya ISO 4032 acél, 10, felületkezeletlen

ANYA-HL-ISO4032-10-KL18-M12

x 300 db
Fogazott ékzáró biztosító alátét W.TEC, keskeny forma

ALÁTÉT-ÖNB.-SF-(DPE)-12

Fogazott ékzáró biztosító alátét – hatékonyan rögzíti a véletlenszerű elfordulás ellen az oldalirányban terhelt, rezgő csavaros csatlakozásokat és az oszcillációnak kitett csavaros csatlakozásokat
x 50 db
Nagyszilárdságú csavarbiztosító

NAGYSZILÁRDSÁGÚ CSAVARBIZTOSÍTÓ 50 G

Szívós, eltávolítható csavarrögzítő- és tömítőanyag – egykezes adagolórendszer
x 1 db
A csomagolási egység az egybe csomagolt árucikkek számát adja meg. A katalógus részben különböző csomagolási egységek között lehet választani, amikor megjelenik egy kiválasztómenü.

Amennyiben a cikkszám kosárban történő közvetlen megadásánál vagy az Easy-/VarioScan-nél történő rögzítésnél nem ismeri a csomagolási egységet, egyszerűen hagyja üresen a mezőt. Ilyen esetben a rendszer automatikusan megállapít egy csomagolási egységet.
A Würth cikkszám a következőképpen áll össze: VVVVAAABBB
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
Ár csomagolási egységenként (CSE): A feltüntetett ár minden esetben az adott csomagolásra vonatkozik, így pl. ha a CSE = 250, akkor 250 darabra, ha a CSE = 300, akkor 300 darabra.

Árkóddal (ÁE) feltüntetett ár: Az ár minden esetben az árkóddal jelölt mennyiségre vonatkozik.
A mennyiség a megrendelésben vagy szállításban található egységek számát és az adott tétel mennyiségi egységét mutatja.
Az értékesítési és a külső csomagolással ellentétben a vegyi alapú termékek ártalmatlanítási költségei külön kerülnek feltüntetésre. Az egyes költségek lebontása megtalálható a vonatkozó termékinformációban és a kosárban, valamint az értékesítési feltételeinkben.

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk