Hatlapfejű csavar peremmel DIN 6921, acél, 10.9, horganyzott, kékre passzivált (A2K)
DIN 6921, acél, 10.9, horganyzott
HLF-CSAV-PER-DIN6921-10.9-A2K-M12X70
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
A DIN 6921 szabványt visszavonták, és az EN 1665 szabvány váltotta fel. Van némi korlátozott hasonlóság (néhány fejmagasság megváltozott | A peremátmérő nem változott | Kulcsnyílás M10, M12, M14 és M16, M20 értékre változott | a 12.9 szilárdsági osztályt elhagyták | a finommenetet elhagyták).
Adatlapok(X)
Menettípus x névleges átmérő (d1) | M12 |
Hosszúság (l1) | 70 mm |
Fejátmérő (dc) | 26,6 mm |
Fejhossz (k1) | 11,5 mm |
Anyag | Acél |
Szilárdsági osztály | 10,9 |
Bevonat | Horganyzott |
RoHS megfelelőség | Igen |
Fej típusa | Hatlapfej, karimával |
Kihajtás módja | Külső hatlapú |
Külső hajtás (s1) | SW16 |
Menettípus | Metrikus csavarmenet |
Menetemelkedés | 1,75 mm |
Menetforma | Normál metrikus menet |
Termékosztály | A |