Hatlapfejű csavar peremmel EN 1665, acél, 8.8, cink-nikkel bevonat, ezüst (ZNSHL)
EN 1665 acél, 8,8, cink-nikkel
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
A horganyzott, króm (VI) mentes cink–nikkel ezüst bevonattal (ZNSHL) ellátott kötőelemek a magas korrózióveszélynek kitett alkalmazásokhoz alkalmasak. A bevonat egy cink-nikkel ötvözetből készült réteget, valamint egy védőbevonatot (a felső rétegbe ágyazott kenőrészecskék) tartalmaz
Korrózióállóság:
- Átmérő ≥ M2 – 360 h*
- Átmérő ≥ M4 – 600 h*
- Átmérő ≥ M10 – 720 h*
Nincs alapanyag-korrózió a menet nélküli pontokon, a DIN EN ISO 9227 NSS szabvány szerinti sós permetköd teszttel vizsgálva
Az előnyök áttekintése:
- Max. 720 óra korrózióállóság az alapanyag-korrózióval szemben, a DIN EN ISO 9227 NSS szabvány szerint
- Króm (VI) mentes
- A beállított súrlódási tényező tartománya a felső rétegbe ágyazott kenőrészecskék következtében 0,09–0,14 μ
- Hőkapacitás max. 120 °C
- Egyenletes bevonateloszlás
- Gyakorlati és dekoratív
Az ISO EN 1665 szabvány felváltja a DIN 6921 szabványt | Van némi korlátozott hasonlóság (Néhány fejmagasság megváltozott | A peremátmérő nem változott | Kulcsnyílás az M10, M12, M14 és M16, M20 menetekhez megváltozott | A 12.9 szilárdsági osztályt kivették | A finommenetet kivették).
Adatlapok(X)
![]() | |
Menettípus x névleges átmérő (d1) | M6 |
Hosszúság (l1) | 20 mm |
Fejátmérő (dc) | 14.2 mm |
Fejhossz (k1) | 6.6 mm |
Anyag | Acél |
Szilárdsági osztály | 8,8 |
Bevonat | Ezüstszínűre horganyzott |
RoHS megfelelőség | Igen |
Korrózióvédelem időtartama | 600 ó |
Fej típusa | Hatlapfej, karimával |
Kihajtás módja | Külső hatlapú |
Külső hajtás (s1) | SW10 |
Menettípus | Metrikus csavarmenet |
Menetemelkedés | 1 mm |
Menetforma | Normál metrikus menet |
Menetkialakítás | Végig menetes |
Menethossz (metrikus menet) | 20 mm |
Termékosztály | A |