Hatlapfejű csavar peremmel
EN 1665 acél, 10.9, horganyzott
CSAV-PER-EN1665-10.9-KL24-(A2K)-M16X120
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Az ISO EN 1665 szabvány felváltja a DIN 6921 szabványt | Van némi korlátozott hasonlóság (Néhány fejmagasság megváltozott | A peremátmérő nem változott | Kulcsnyílás az M10, M12, M14 és M16, M20 menetekhez megváltozott | A 12.9 szilárdsági osztályt kivették | A finommenetet kivették).
Adatlapok(X)
![]() | |
Menettípus x névleges átmérő (d1) | M16 |
Hosszúság (l1) | 120 mm |
Fejátmérő (dc) | 35 mm |
Fejhossz (k1) | 15.4 mm |
Anyag | Acél |
Szilárdsági osztály | 10,9 |
Bevonat | Horganyzott |
RoHS megfelelőség | Igen |
Fej típusa | Hatlapfej, karimával |
Kihajtás módja | Külső hatlapú |
Külső hajtás (s1) | SW24 |
Menettípus | Metrikus csavarmenet |
Menetemelkedés | 2 mm |
Menetforma | Normál metrikus menet |
Menetkialakítás | Részmenet |
Menethossz (metrikus menet) | 38 mm |
Termékosztály | A |