Hatlapfejű csavar peremmel
EN 1665 acél, 10.9, cinklamella bevonat, ezüst
CSAV-HLF-PER-EN1665-10.9-(ZFSHL)-M10X55
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
A cinklamella bevonatok króm(VI)-mentes korrózióvédő bevonatok haszongépjármű gyártáshoz, építőgépekhez, mezőgazdasági gépjárművekhez, és minden olyan járműgyártási területre, ahol szabvány szerinti korrózióvédelmi követelmények szükségesek.
A ZFHSL bevonatok az alábbi korrózióállósággal rendelkeznek:
- Átmérő ≥ M6 – 480 h*
- Átmérő ≥ M10 – 720 h*
- *Útmutató értékek: Nincs alapanyag-korrózió a menet nélküli pontokon, a DIN EN ISO 9227 NSS szabvány szerinti sós permet teszttel vizsgálva.
A ZFSHL megjelölés az alábbi korrózióálló bevonatra vonatkozik:
- Cinklamella bevonat, felső fedőréteggel, ezüst színű, a súrlódási együtthatót módosító kenéssel.
- A beállított súrlódási tényező tartománya a felső rétegbe ágyazott kenőrészecskék következtében 0,09-0,14 μ
Az ISO EN 1665 szabvány felváltja a DIN 6921 szabványt | Van némi korlátozott hasonlóság (Néhány fejmagasság megváltozott | A peremátmérő nem változott | Kulcsnyílás az M10, M12, M14 és M16, M20 menetekhez megváltozott | A 12.9 szilárdsági osztályt kivették | A finommenetet kivették).
Adatlapok(X)
Menettípus x névleges átmérő (d1) | M10 |
Hosszúság (l1) | 55 mm |
Fejátmérő (dc) | 22.3 mm |
Fejhossz (k1) | 10.4 mm |
Anyag | Acél |
Szilárdsági osztály | 10,9 |
Bevonat | Pikkelyes cink, ezüst |
RoHS megfelelőség | Igen |
Korrózióvédelem időtartama | 720 ó |
Fej típusa | Hatlapfej, karimával |
Fej részletes adatai | 0 - nem alkalmazható |
Kihajtás módja | Külső hatlapú |
Külső hajtás (s1) | SW16 |
Menettípus | Metrikus csavarmenet |
Menetemelkedés | 1.5 mm |
Menetforma | Normál metrikus menet |
Menetkialakítás | Részmenet |
Menethossz (metrikus menet) | 26 mm |
Termékosztály | A |
Alkalmazási terület | 0 - nem alkalmazható |
Szabályozott tartomány | 0 - nem alkalmazható |
Építési termék | 0 - nem alkalmazható |
EK megfelelőségi nyilatkozat (CE) | 0 - nem alkalmazható |
Hegy alakja | 0 - nem alkalmazható |