Hatlapfejű csavar csappal nyomás alatt álló tartályok építéséhez
DIN 931 bevonatlan A4 nemesacél
Cikksz. 0092020130
EAN 4050382206060
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Hatlapfejű csavarok csappal nyomás alatt álló tartályok építéséhez az AD/TRD szabályzatok szerint.
- TÜV által elismert márkák, teljesítik a ferrit acélokból készült csavarok és anyák számára előírt német műszaki szabályzatok követelményeit („AD/AD 2000-Merkblatt W2"), tekintettel a 3.1 vizsgálati bizonylat felfüggesztésére (a DIN EN 10204 szabványnak megfelelően). Lásd a VdTÜV 1253/4 adatlapot. A „VdTÜV 1253/4 adatlap” tartalmazza a Német Műszaki Felügyeleti Szerv (TÜO) szakértője által ellenőrzött csavar- és csavaranyagyártó vállalatokat. A terméken fel van tüntetve a gyártó kódja és a szilárdsági osztály.
A DIN 931 szabványt visszavonták, és az ISO 4014 szabvány váltotta fel. Van némi hasonlóság (hosszabb névleges méretek | Kulcsnyílás az M10, M12, M14 és M22 menetekhez megváltozott).
Adatlapok(X)
![]() | |
Menettípus x névleges átmérő (d1) | M20 |
Hosszúság (l1) | 130 mm |
Fejhossz (k1) | 12,5 mm |
Szabványok | DIN 931 |
Anyag | Nemesacél A4 |
Szilárdsági osztály | 70 |
Bevonat | Sima |
RoHS megfelelőség | Igen |
Fej típusa | Hatlapfejű |
Kihajtás módja | Külső hatlapú |
Külső hajtás (s1) | SW30 |
Menettípus | Metrikus csavarmenet |
Menetemelkedés | 2,5 mm |
Menetforma | Normál metrikus menet |
Szárátmérő | 20 mm |
Alkalmazási terület | Nyomástartály gyártás |
Szabályozott tartomány | AD W 7/2 |