Hatlapfejű csavar csappal nyomás alatt álló tartályok építéséhez ISO 4014, A2 nemesacél
ISO 4014 A2 nemesacél, felületkezeletlen, AD W 7/2
CSAV-ISO4017-ADW7/2-A2/70-KL24-M16X100
Cikksz. 0093216100
EAN 4046777377491
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Hatlapfejű csavarok nyomástartályok építéséhez az AD szabályzatok szerint. Az AD 2000 műszaki szabályzatok dokumentumait a „Nyomástartályok munkacsoport” készítette.
- TÜV által elismert márkák, teljesítik a ferrites acélokból készült csavarok és anyák számára előírt német műszaki szabályzatok követelményeit („AD 2000-Merkblatt W 7/2", korábban W 2), tekintettel a 3.1 vizsgálati bizonylat felfüggesztésére (a DIN EN 10204 szabványnak megfelelően). Lásd a VdTÜV 1253/4 adatlapot. A „VdTÜV 1253/4 adatlap” tartalmazza a Német Műszaki Felügyeleti Szerv (TÜO) szakértője által ellenőrzött csavar- és csavaranyagyártó vállalatokat. A terméken fel van tüntetve a gyártó kódja és a szilárdsági osztály.
Az ISO 4014 szabvány felváltja a DIN 931 szabványt | Van köztük némi hasonlóság | Hosszabb névleges méretek | A kulcsnyílás az M10, M12, M14 és M22 menetekhez megváltozott.
Adatlapok(X)
![]() | |
Menettípus x névleges átmérő (d1) | M16 |
Hosszúság (l1) | 100 mm |
Fejhossz (k1) | 10 mm |
Szabványok | ISO 4014 |
Anyag | Nemesacél A2 |
Szilárdsági osztály | 70 |
Bevonat | Sima |
RoHS megfelelőség | Igen |
Fej típusa | Hatlapfejű |
Kihajtás módja | Külső hatlapú |
Külső hajtás (s1) | SW24 |
Menettípus | Metrikus csavarmenet |
Menetemelkedés | 2 mm |
Menetforma | Normál metrikus menet |
Menetkialakítás | Részmenet |
Szárátmérő | 16 mm |
Termékosztály | A |
Alkalmazási terület | Nyomástartály gyártás |
Szabályozott tartomány | AD W 7/2 |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!