Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Hatlapfejű csavar csappal és finommenettel DIN 960, acél, 10.9, horganyzott, kékre passzivált (A2K)

DIN 960, acél, 10.9, horganyzott, finommenetes

Cikksz. 006341245

EAN 4049557259710

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Hatlapfejű csavar csappal és finommenettel DIN 960, acél, 10.9, horganyzott, kékre passzivált (A2K)

Cikksz. 006341245

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Menny.
Csom. egys.
x 100 db

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

A finommenet miatt


  • A szabványos menetű csavarokkal ellentétben az alacsonyabb menetemelkedés biztosítja a nagyobb önzáró erőt

  • Nagyobb a forgatónyomaték

  • A csavar nagyobb átmérője miatt sokkal megbízhatóbb
Megjegyzés

A DIN 960 szabványt visszavonták, és az ISO 8765 szabvány váltotta fel. Van némi hasonlóság (hosszabb névleges méretek | Kulcsnyílás az M10, M12, M14 és M22 menetekhez megváltozott).

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Menettípus x névleges átmérő x menetemelkedés (d1)

M12 x 1,5

Hosszúság (l1)

45 mm

Fejhossz (k1)

7,5 mm

Szabványok

DIN 960

Anyag

Acél

Szilárdsági osztály

10,9

Bevonat

Horganyzott

RoHS megfelelőség

Igen

Korrózióvédelem időtartama

48 ó

Fej típusa

Hatlapfejű

Kihajtás módja

Külső hatlapú

Külső hajtás (s1)

SW19

Menettípus

Metrikus csavarmenet

Menetemelkedés

1,5 mm

Menetforma

Finom menet

Menetkialakítás

Részmenet

Szárátmérő

12 mm

Menethossz (metrikus menet)

30 mm

Termékosztály

A

Kiegészítő tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Alumínium paszta, AL 1100

ALU-PASZTA-(AL1100)-SPRAY-300ML

Hőnek és nagy nyomásnak ellenálló, nagy tapadóképességű kenőanyag
A csomagolási egység az egybe csomagolt árucikkek számát adja meg. A katalógus részben különböző csomagolási egységek között lehet választani, amikor megjelenik egy kiválasztómenü.

Amennyiben a cikkszám kosárban történő közvetlen megadásánál vagy az Easy-/VarioScan-nél történő rögzítésnél nem ismeri a csomagolási egységet, egyszerűen hagyja üresen a mezőt. Ilyen esetben a rendszer automatikusan megállapít egy csomagolási egységet.
A Würth cikkszám a következőképpen áll össze: VVVVAAABBB
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
Ár csomagolási egységenként (CSE): A feltüntetett ár minden esetben az adott csomagolásra vonatkozik, így pl. ha a CSE = 250, akkor 250 darabra, ha a CSE = 300, akkor 300 darabra.

Árkóddal (ÁE) feltüntetett ár: Az ár minden esetben az árkóddal jelölt mennyiségre vonatkozik.
A mennyiség a megrendelésben vagy szállításban található egységek számát és az adott tétel mennyiségi egységét mutatja.
Az értékesítési és a külső csomagolással ellentétben a vegyi alapú termékek ártalmatlanítási költségei külön kerülnek feltüntetésre. Az egyes költségek lebontása megtalálható a vonatkozó termékinformációban és a kosárban, valamint az értékesítési feltételeinkben.
Kiegészítő árucikkek:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Fogazott ékzáró biztosító alátét W.TEC, keskeny forma

ALÁTÉT-ÖNB.-SF-(DPE)-12

Fogazott ékzáró biztosító alátét – hatékonyan rögzíti a véletlenszerű elfordulás ellen az oldalirányban terhelt, rezgő csavaros csatlakozásokat és az oszcillációnak kitett csavaros csatlakozásokat
x 50 db
Feszítő alátét Csavarkötésekhez, DIN 6796, rugóacél, C60, mechanikusan horganyzott

ALÁTÉT-FSZT-DIN6796-(MZP)-D13,0

x 100 db
Rugós alátét, VS Rugóacél, mechanikusan horganyzott

ALÁTÉT-BZTST-VS-(MZN)-18,0X13,0X1,40

x 500 db
Nagyszilárdságú csavarbiztosító

NAGYSZILÁRDSÁGÚ CSAVARBIZTOSÍTÓ 50 G

Szívós, eltávolítható csavarrögzítő- és tömítőanyag – egykezes adagolórendszer
x 1 db
A csomagolási egység az egybe csomagolt árucikkek számát adja meg. A katalógus részben különböző csomagolási egységek között lehet választani, amikor megjelenik egy kiválasztómenü.

Amennyiben a cikkszám kosárban történő közvetlen megadásánál vagy az Easy-/VarioScan-nél történő rögzítésnél nem ismeri a csomagolási egységet, egyszerűen hagyja üresen a mezőt. Ilyen esetben a rendszer automatikusan megállapít egy csomagolási egységet.
A Würth cikkszám a következőképpen áll össze: VVVVAAABBB
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
Ár csomagolási egységenként (CSE): A feltüntetett ár minden esetben az adott csomagolásra vonatkozik, így pl. ha a CSE = 250, akkor 250 darabra, ha a CSE = 300, akkor 300 darabra.

Árkóddal (ÁE) feltüntetett ár: Az ár minden esetben az árkóddal jelölt mennyiségre vonatkozik.
A mennyiség a megrendelésben vagy szállításban található egységek számát és az adott tétel mennyiségi egységét mutatja.
Az értékesítési és a külső csomagolással ellentétben a vegyi alapú termékek ártalmatlanítási költségei külön kerülnek feltüntetésre. Az egyes költségek lebontása megtalálható a vonatkozó termékinformációban és a kosárban, valamint az értékesítési feltételeinkben.

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk