Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Hatlapfejű csavar csappal és finommenettel

ISO 8765 acél, 10.9, horg., vastagréteg passz.
CSAV-HLF-ISO8765-10.9-(VZD)-M20X1,5X100

Cikksz. 4161520100
EAN 4058794092660

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

ISO 8765 horganyzott acél, 10.9, vastagréteg passzivált (VZD)

A horganyzott, króm(VI)-mentes, cink vastagréteg passzivált (VZD) összekötőelemek időtálló alternatívát kínálnak a króm(VI)-tartalmú bevonatokkal szemben. A bevonat egy króm(III)-bázisú passziválással kezelt cink rétegből áll.



Az előnyök áttekintése:



  • Króm(VI)-mentes alternatíva az A2C vagy A3C típusok számára

  • Hőkapacitás max. 120 °C

  • Egyenletes bevonateloszlás
Megjegyzés

Az ISO 8765 szabvány felváltja a DIN 960 szabványt | Van néhány hasonlóság | Hosszabb névleges méretek | Kulcsnyílás az M10, M12, M14 és M22 menetekhez megváltozott.

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Menettípus x névleges átmérő x menetemelkedés (d1)

M20 x 1,5

Hosszúság (l1)

100 mm

Fejhossz (k1)

12.5 mm

Anyag

Acél

Szilárdsági osztály

10,9

Bevonat

Horganyzott, vastagréteg passzivált

RoHS megfelelőség

Igen

Korrózióvédelem időtartama

264 h

Fej típusa

Hatlapfejű

Kihajtás módja

Külső hatlapú

Külső hajtás (s1)

SW30

Menettípus

Metrikus csavarmenet

Menetemelkedés

1.5 mm

Menetforma

Finom menet

Menetkialakítás

Részmenet

Szárátmérő

20 mm

Menethossz (metrikus menet)

46 mm

Termékosztály

A

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk