Hatlapfejű csavar
ASME B18.2.1 acél, GR8, sárgára horganyzott
Cikksz. 7002143175
EAN 4050382069481
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
A szilárdsági tulajdonságokat az SAE J429 szabvány szabályozza
A menethossz az ASME B18.2.1 szabvány előírásain alapszik
1 INCH (in) = 25,4 mm
Adatlapok(X)
![]() | |
Névleges átmérő (d1) | 7/16 hüvelyk |
Hosszúság (l1) | 1-3/4 hüvelyk |
Menettípus | UNC |
Fejhossz (k1) | 0,291 hüvelyk |
Külső hajtás (s1) | SW5/8 |
Anyag | Acél |
Szilárdsági osztály | GR8 |
Bevonat | Sárgára horganyzott |
Kulcsnyílás | 5/8 |
Menethossz (lg) | 1-1/8 hüvelyk |
Szabványok | ASME B18.2.1 |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!