Hatlapfejű csavar
ASME B18.2.1 acél, GR5, sárgára horganyzott
SCR-HCS-GR5-(ZY)-1/2-13X3
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
A műszaki jellemzőket az SAE J429 dokumentum szabályozza
A menethossz az ASME B18.2.1 szabvány előírásain alapszik
1 INCH (in) = 25,4 mm
Adatlapok(X)
![]() | |
Névleges átmérő (d1) | 1/2 in |
Hosszúság (l1) | 3 in |
Menettípus | UNC |
Fejhossz (k1) | 0,323 in |
Külső hajtás (s1) | SW3/4 |
Anyag | Acél |
Szilárdsági osztály | GR5 |
Bevonat | Sárgára horganyzott |
Kulcsnyílás | 3/4 |