Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Hatlapfejű csavar

ASME B18.2.1 nemesacél, 316, felületkezeletlen

Cikksz. 7004337100
EAN 4052712140006

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

ASME B18.2.1 nemesacél, 316, felületkezeletlen, UNC (szabványos menet)

A menethossz az ASME B18.2.1 szabvány előírásain alapszik



1 INCH (in) = 25,4 mm



A 316 szilárdsági osztályú acél az A4 nemesacélhoz hasonló. A szilárdsági tulajdonságok meghatározásához az ASTM F593 szabvány szolgált alapként

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Névleges átmérő (d1)

3/8 in

Hosszúság (l1)

1 in

Menettípus

UNC

Fejhossz (k1)

0,243 in

Külső hajtás (s1)

SW9/16

Anyag

Nemesacél, AISI 316

Bevonat

Sima

Kulcsnyílás

9/16

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk