Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Hatlapfejű csavar

ASME B18.2.1 acél, GR8, horganyzott
CSAV-HLF-GR8-(ZN)-5/8_11X1 1/2

Cikksz. 7002062150
EAN 4052712189975

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

ASME B18.2.1 acél, GR8, horganyzott, kékre passzivált (A2K)

A szilárdsági tulajdonságokat az SAE J429 szabvány szabályozza



A menethossz az ASME B18.2.1 szabvány előírásain alapszik



1 INCH (in) = 25,4 mm

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Névleges átmérő (d1)

5/8 in

Hosszúság (l1)

1-1/2 in

Menettípus

UNC

Fejhossz (k1)

0.403 in

Külső hajtás (s1)

SW15/16

Anyag

Acél

Szilárdsági osztály

GR8

Bevonat

Horganyzott

Kulcsnyílás

15/16

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk