Hatékonyabb megkerülő funkcióval
Hatásfokozó megkerülő funkcióval
MŰANYAG BETÉT
Cikksz. 071492 25
EAN 4011231723312
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Megkerülő funkció: Ha a felület túl közel van, a levegő oldalt kiáramlik. A tárgyra ható nyomás így max. 1,6 bar értékre csökken.
Adatlapok(X)
![]() | |
Külső átmérő | 14 mm |
Hosszúság | 54 mm |