Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Hasított illesztőszeg élletöréssel ISO 8740, A1 nemesacél

ISO 8740 nemesacél, A1, élletöréssel
SZEG-HNGRS-HASITOTT-ISO8740-A1-6X16

Cikksz. 0248140616

EAN 4053479856889

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Hasított illesztőszeg élletöréssel ISO 8740, A1 nemesacél

Cikksz. 0248140616

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Menny.
Csom. egys.
x 200 db
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
Névleges átmérő (d)

6 mm

Hosszúság (l1)

16 mm

Szabványok

ISO 8740

Anyag

Nemesacél A1

Bevonat

Sima

RoHS megfelelőség

Igen

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk