Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende

Harzentfernerkonzentrat HEK 5000

Harzentfernerkonzentrat HEK 5000
HARZENTF-HEK5000-KANISTER-5LTR

Art.-Nr. 0893611

EAN 4045989900343

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Harzentfernerkonzentrat HEK 5000

Art.-Nr. 0893611
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
Zum Lösen von Harzbeläge und sonstige Verschmutzungen

Besonders geeignet zum schnellen Reinigen von Handkreissägeblättern, Kreissägeblättern für stationären Einsatz, Hobelmessern, Fräsköpfen.

Hinweis

Bei lackierten Gusseisenflächen kann es zu Anlöseerscheinungen kommen. Zur Reinigung Nylon- oder Kunststoffpinsel verwenden oder im Tauchbad mit einer Bürste reinigen. Nicht mit aluminiumhaltigen Materialien in Verbindung bringen. Die Rückstände mit einem Lappen von der behandelten Fläche abgewischen.


Enthält Kalium Hydroxid.


Achtung: Nicht auf Aluminium anwenden!

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

HEK 5000 ist speziell entwickelt zur Reinigung und Ablösung von Harzrückständen an Handkreissägeblättern, Kreissägeblättern für stationären Einsatz, Hobelmesser und Fräsköpfen.

Anleitung

Vor Gebrauch 1:2 mit Wasser verdünnen.

Inhalt

5 l

Geruch/Duft

Geruchlos

Farbe

Farblos

Chemische Basis

Kaliumhydroxid

pH-Wert / Bedingung

9 / bei 20°C

Dichte / Bedingung

1,18 g/cm³ / bei 20°C

Lagerfähigkeit ab Herstellung

36 Monate

Biologisch abbaubar

Ja

AOX-frei

Ja

Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Pumpsprühflasche Alkalibeständig

PUMPSPRFLASH-ALKALI-LEER-1000ML

Zur einfachen Verarbeitung von alkalihaltigen Produkten aus Kanistern oder Fässern. Gut geeignet für wässrige Alkalihaltige Reiniger mit einem pH-Wert 7,5 – 12,0
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
Zusatzartikel:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Ausgusshahn DN 45 Gewinde für 5L und 10L-Kunststoffkanister

HAHN-(F.KSTKANI-5LTR)

Der Ausgusshahn ermögicht ein einfaches, schnelles sowie sauberes Ab- und Umfüllen von Flüssigkeiten und unterstützt das Dosieren großer Flüssigkeitsmengen in einem kurzen Zeitraum.