Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende

Hartlot Nr. 2 DIN EN 1044, ISO 3677, B-Cu92PAg

Hartlot Nr. 2
LOT-NR2-(L-AG2P)-1KG-D2

Art.-Nr. 098752

EAN 4011231918831

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Hartlot Nr. 2 DIN EN 1044, ISO 3677, B-Cu92PAg

Art.-Nr. 098752

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Anzahl
VE
x 1 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

  • Zum flussmittelfreien Löten von Kupfer-Kupfer-Verbindungen in der Öl-, Gas- und Flüssiggasinstallation sowie in der Heizungs- und Trinkwasserinstallation über 28 x 1,5 mm Rohrabmessung. Bei Lötungen an Messing oder Rotguss muss zusätzlich ein Flussmittel eingesetzt werden.

  • Arbeitstemperatur: 710°C

  • Schmelzbereich: 650-810°C
Hinweis

Kein Flussmittel im Lot enthalten!

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Drahtdurchmesser x Länge

2,0 x 500 mm

Inhaltsgewicht

1 kg

Schmelztemperatur min./max.

650 bis 810 °C

Zusammensetzung des Lotanteils (Gewicht-%) von Ag

2 %

Zusammensetzung des Lotanteils (Gewicht-%) von Cu

91,8 %

Zusammensetzung des Lotanteils (Gewicht-%) von P

6,2 %

DIN

8513

ISO

3677

Werkstoffbezeichnung

B-Cu92PAg

EN-Norm

1044

Länge

500 mm

Drahtdurchmesser

2,0 mm

Schmelztemperatur min.

650 °C

Schmelztemperatur max.

810 °C

Flussmittel enthalten

Nein

Arbeitstemperatur

710 °C

Produktgewicht (per Stück)

1022,000 g

Geeigneter Handschuh:
 
Produkt
Beschreibung
Vinyl chemical and moisture protective glove
Vinyl chemical and moisture protective glove
Beschreibung:
Permeationslevel: 6
Vollgetauchter Handschuh mit Vinylbeschichtung auf Baumwoll-Jerseyfutter
Chemical protective glove, Butyl
Chemical protective glove, Butyl
Beschreibung:
Permeationslevel: 6
Gasdicht und beständig gegen Abgase aus Verbrennungsprozessen
Chemical protective glove made from chloroprene and latex
Chemical protective glove made from chloroprene and latex
Beschreibung:
Permeationslevel: 6
Innenseitige Baumwollbeflockung
Nitrile chemical protective glove with cotton velour finish inside
Nitrile chemical protective glove with cotton velour finish inside
Beschreibung:
Permeationslevel: 6
Chemical protective glove nitrile with backing fabric
Chemical protective glove nitrile with backing fabric
Beschreibung:
Permeationslevel: 6
Robuster, flüssigkeitsdichter Schutzhandschuh mit Polyamid-Trägergewebe, der optimalen Chemikalienschutz, Griffsicherheit und Tragekomfort vereint
Disposable nitrile glove
Disposable nitrile glove
Beschreibung:
Permeationslevel: 4
Flüssigkeitsdichter, lebensmittelgeprüfter Einweghandschuh
Disposable nitrile grip glove
Disposable nitrile grip glove
Beschreibung:
Permeationslevel: 4
Einzigartige, genoppte Struktur für optimale Griffigkeit
Disposable gloves, nitrile, extra strong, type A
Disposable gloves, nitrile, extra strong, type A
Beschreibung:
Permeationslevel: 5
Strapazierfähiger, robuster Einweghandschuh mit hervorragendem Chemikalienschutz
Permeation ist der Vorgang, bei dem sich eine Chemikalie durch das Material eines Schutzhandschuhes auf molekularer Ebene bewegt. Die Zeit vom ersten Kontakt der Chemikalie mit dem Handschuh bis zur Durchdringung des Materials ist die Durchbruchszeit.
Gemessene Durchbruchszeit
Permeationslevel
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Wichtige Hinweise:

Die genannten Hinweise beruhen auf Erfahrungswerten und Laborbedingungen und dienen als Orientierungshilfe. Die tatsächliche Eignung eines Handschuhs hängt aber von den individuellen Einsatzbedingungen ab und muss durch eine angemessene betriebliche Erprobung bestätigt werden. Bei der Vielzahl der eingesetzten Werkstoffe und Chemikalien können in Einzelfällen Unverträglichkeiten oder Einsatzprobleme für den Benutzer nicht ausgeschlossen werden. Wir stehen Ihnen gerne beratend zur Verfügung, um optimierte Lösungen zu empfehlen.

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen